- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- カウルウインカーのおすすめ人気ランキング
カウルウインカーのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新125件の「カウルウインカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDカウルウインカー」、「ヘッドライト」、「フェンダー マーカー」などの商品も取り扱っております。
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
車種専用のLEDウインカーランプキット。純正フロントウインカーを取り外した箇所にスッキリと収める事が可能です。
※別途ICウインカーリレー(品番304-052等)が必要となります。
仕様12V5W
23W球付き。刀のために作ったのではないのだけれど、刀=シビックウィンカーになっていてカスタム装着率は半数を遥かに超えています。最近のバイクは小さめという人も多いですが、バランスで大きい方がいい場合も多いです。
全長(mm)116適合車種カウリング 汎用ライト寸法(mm)35
TRLタイプのLEDウインカー。Eマーク取得品。
取付ねじ径(Φmm)8
トップライトやステップライトに。
寸法(mm)199×72×50材質/仕上ABS/クロームメッキねじピッチ(mm)155消費電流(mA)DC24V/約65mA固定方法両面テープまたはΦ4mmのビス2本
DRC(ダートフリーク)モトレッド ティアドロップフラッシャー
穴開け加工とスクリュービスによる確実取り付けタイプ。台座はソフトラバーを採用、取り付け面にジャストフィット。(2個入り)
ラバーマウント方式により転倒による破損を軽減。8mmの取り付け穴があれば装着可能。
仕様LEDウインカーセット内容2個入り取付ねじ径(Φmm)8
POSH FaithLW.LEDウインカー ダブル
ライト・ウエイト・LEDウインカー 軽量ポリカーボネート製(ユニバーサル2個入セット)
ライト・ウエイト・LED(2個入り)LED基盤付
メッキボディ/オレンジレンズ ダブル仕様 ■ダブル仕様(ポジション対応)
■軽量ポリカーボネート製
■ステンレス製M10×40mmスタッドボルト、ナット、ワッシャー付き■アフターパーツウインカーも遂にLED化の時代へ、車検基準適合の”Light Weight LEDウインカー”
・ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザイン。(ステンレス製M10×40mmスタッドボルト、ナット、ワッシャー付き)・シングルとポジションランプに対応したダブルの2種類のモジュールを用意しました。
・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。・LED対応”ワイドワットウインカーリレー”(別売り)への交換が必要です。
・ウインカー本体、LED基盤全てが安心の国内生産。
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)DC24仕様24V・12W、バルブ2個付ねじピッチ(mm)118寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個)6材質レンズ/耐熱アクリル樹脂。ベース/ASB樹脂入力電流(mA)50以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)124×33.4×25.5電球の種類LED
LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
色アンバーLEDチップ型6灯
KIJIMA(キジマ)ウインカーランプSET TRL2 LED
スリムな形状に8個のLEDを組込み確かな発光をします。左右ウインカー、ウインカーベース、
配線,ICリレーを全てセット。簡単にLEDへの組み換えが行えます。●クリアレンズ仕様。 ●サイズ:67×30mm ●Eマーク刻印
適合SV650
1個
¥18,980税込¥20,878
4日以内出荷
直接カウルに取付けるタイプのウインカー。
付属品G14:12V10W寸法(mm)Φ43×22色アンバー取付ピッチ30mm(ねじセンター間)ねじサイズM3(20mm)適合メーカーDUT
1セット(2個)
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
用途トラック・バス産業車両用光源白熱球